Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4173 PV2, 66m x 25mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003952
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04173-00006-02
EAN/GTIN:
     4042448127594
Suchbegriffe:
tesa®
4173
PV2
tesa® 4173 PV2 66m x 25mm Schwarz.t...

tesa® 4173 PV2

Weich-PVC-Klebeband mit einer Acrylatklebmasse. Flexibel, leicht abrollbar. Handeinreißbar.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
25 mm
Stärke:
126 µm
Temperaturbeständigkeit:
Von -25°C bis +105°C
Träger:
PVC-Film
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Tesa-4173, Tesa4173, 04173-00006-02, tesa® 4173
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 9,02*
Lager 8685
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,06*
8 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 9,14*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,23758* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 652,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.