Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4182, 33m x 15mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003969
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04182-00011-02
EAN/GTIN:
     4042448083050
Suchbegriffe:
tesa®
4182
tesa® 4182 33m x 15mm Schwarz.tesa ...
Tesa-4182

tesa® 4182

Weich-PVC-Klebeband mit einer Acrylatklebmasse. Flexibel, leicht abrollbar. Handeinreißbar.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
15 mm
Stärke:
104 µm
Temperaturbeständigkeit:
Von -25°C bis +105°C
Träger:
PVC-Film
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Tesa4182, 04182-00011-02, tesa® 4182
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,78*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 2,00*
€ 2,79*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 3,84*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,06061* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.