Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4331, 50m x 19mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004224
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800150579
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4331

Besonders hitzefestes, glattes Abdeckband aus einer mit Vlies kaschierten Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse. Starke Klebkraft und flache Abdeckkanten. Abdecken bei kratz- und schlagfesten Pulverlackierungen mit anschließender Hochtemperatureinbrennung z. B. von Stahl. Endlosverkleben von silikonisierten Papieren und Folien.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Farblos
Breite:
19 mm
Stärke:
110 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +200°C
Träger:
PET/Zellulose-Vlies
Klebmasse:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4331, tesakrepp® 4331 Farblos 50m x 19mm.tesakrepp 4331 50m x 19mm farblos, Malerband, 04331-00008-00, tesakrepp® 4331
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 24,13*
€ 34,95*
Lager 8685
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 35,14*
16
€ 4,60*
ab € 27,60*
€ 35,46*
8 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 35,53*
16
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 37,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 35,14*
€ 41,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5764* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 562,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.