Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4541, 50m x 38mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004394
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00019-00
EAN/GTIN:
     4005800022357
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband

tesaband® 4541

tesaband® 4541 ist ein hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 145 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Es ist ein besonders flexibles und geschmeidiges Gewebeband, welches für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen geeignet ist. Gute Klebkraft, auch auf rauen und leicht öligen Untergründen. Sehr gut zu beschriften. Sehr hohe Reißkraft. Weich und anschmiegsam. Starke Anfassklebkraft.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
38 mm
Stärke:
270 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Träger:
Offenes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 50m x 38mm, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, tesaband®, 4541, tesaband® 4541 50m x 38mm Schwarz.tesaband 4541 50m x 38mm schwarz, Klebeband, Tesaband-4541, Tesa-4541, 04541-00019-00, tesaband® 4541
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 26,96*
€ 35,70*
1
€ 4,60*
ab € 26,37*
€ 38,88*
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 26,57*
€ 41,29*
Lager 8685
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 41,52*
8 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 43,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 41,52*
€ 49,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,46*
€ 46,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,15*
€ 45,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6328* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 166,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.