Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4576 PV0, 50m x 25mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004409
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04576-00009-00
EAN/GTIN:
     4042448134264
Suchbegriffe:
tesa®
4576
PV0
tesa® 4576 PV0 50m x 25mm Weiß.tesa...

tesa® 4576 PV0

tesa® 4576 ist ein sehr elastisches, einseitig klebendes Band bestehend aus einem PET/Zellulose-Vliesträger und einer Acrylatklebmasse. Durch die spezielle Verarbeitung des Klebmassesystems mit dem Träger bietet es eine hervorragende Luft- und Gasdurchlässigkeit. Anschmiegsam und elastisch. Dampfbeständig. Wasserfest. Von Hand einreißbar. Alterungsbeständig. Geringe Abrollkraft.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
25 mm
Stärke:
110 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +160°C
Träger:
PET/Zellulose-Vlies
Klebmasse:
Acrylat
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 9,58*
€ 12,66*
Lager 8685
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 12,72*
8 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,77*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2278* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 915,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.