| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004412 Herst.-Nr.: 04578-00005-00 EAN/GTIN: 4042448273222 |
| |
|
| | |
| tesa® 4578tesa® 4578 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Polyesterfasern beschichteten Polypropylenfilm. Das Klebmassesystem aus Synthesekautschuk zeichnet sich durch eine gute Klebverbindung auf diversen Substraten, sogar auf nicht-polaren Oberflächen wie PE und PP, aus. tesa® 4578 zeigt außerdem eine exzellente Klebkraft auf Well- und Vollpappen. Die flexiblen Fasern bieten eine sehr gute Stabilität in Längs- und Querrichtung sowie eine starke Weiterreißfestigkeit.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 19 mm | Stärke: | 175 µm | Träger: | PET-faser & BOPP | Klebmasse: | Synthesekautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 64 | | € 7,90* | ab € 3,44* | € 4,87* | | | | Lager 8685 | | | | 64 | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 4,89* | | | | | | | | | 64 | | € 4,60* | ab € 3,26* | € 4,93* | | | | | 9 Tage | | | 64 | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,08* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen | Mindestbestellmenge: 64 Rollen ( entspricht € 312,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|