Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4595, 25m x 25mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004434
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04595-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448229465
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder

tesa® 4595

tesa® 4595 ist ein Premium Kreuzfilamentklebeband. Es besteht aus einem mit PET-Fasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk. Das Klebeband zeichnet sich durch eine extrem hohe Längszugfestigkeit und niedrige Ausdehnung aus. Das Produkt bietet eine hohe Sofort- und ausgezeichnete Endklebkraft auf verschiedenen Oberflächen. Im Gegensatz zu Glasfaser-Filamenten zeichnet sich das Polyester-Kreuzfilament tesa® 4595 zusätzlich durch hohe Stoßfestigkeit, Oberflächenanpassung und exzellente Abnutzungsbeständigkeit aus.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Weiß
Breite:
25 mm
Stärke:
250 µm
Träger:
PET Faser / PET-Film
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa glasfaser-gewebeband, glasfaser gewebeband, tesa®, 4595, tesa® 4595 25m x 25mm Weiß.tesa 4595 25m x 25mm weiss, Klebeband, Tesaband-4541, Tesa-4541, 04595-00001-00, tesa® 4595
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1944* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 480 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.