Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 25m x 50mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004461
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00117-00
EAN/GTIN:
     4005800059230
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband

tesaband® 4651 Premium

tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.Hervorragende Reißkräfte. Flexibel und abriebfest. Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig. Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Gelb
Breite:
50 mm
Stärke:
310 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, tesa gewebeklebeband gelb, beschreibbares klebeband, gewebeband gelb, tesaband®, 4651, Premium, tesaband® 4651 Premium 25m x 50mm Gelb.tesaband 4651 Premium 25m x 50mm gelb, Tesaband-4651, Tesa-4651, 04651-00117-00, tesaband® 4651
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,28*
€ 27,59*
5 Tage
9
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 29,28*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,70*
€ 33,53*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 25,86*
€ 33,68*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 39,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 235,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.