Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 25mx50mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004484
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00014-00
EAN/GTIN:
     4005800042959
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband® 4651 Premium

tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.Hervorragende Reißkräfte. Flexibel und abriebfest. Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig. Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
50 mm
Stärke:
310 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50mmx25m, duck tape, panzer-band schwarz, tesaband®, 4651, Premium, tesaband® 4651 Premium 25m x 50mm Schwarz.tesaband 4651 Premium 25mx50mm schwarz, Tesaband-4651, Tesa-4651, 04651-00014-00, tesaband® 4651
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 18,40*
€ 23,02*
6 Tage
9
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 18,29*
€ 26,65*
5 Tage
9
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 28,30*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 25,69*
€ 32,15*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 37,24*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 37,24*
€ 44,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,74*
€ 43,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,14*
€ 41,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,28*
€ 37,22
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 223,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.