Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50mx970mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004495
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-50000-01
EAN/GTIN:
     4042448203946
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband® 4651 Premium

tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.Hervorragende Reißkräfte. Flexibel und abriebfest. Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig. Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
970 mm
Stärke:
310 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, tesaband®, 4651, Premium, tesaband® 4651 Premium 50m x 970mm Weiß.tesaband 4651 Premium 50mx970mm weiss, Tesaband-4651, Tesa-4651, 04651-50000-01, tesaband® 4651
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 821,34*
€ 1.037,76*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 972,07*
€ 1.043,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,20*
€ 1.045,20*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.043,07*
€ 1.241,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.034,98*
€ 1.231,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.007,01*
€ 1.198,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 988,87*
€ 1.176,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 972,07*
€ 1.156,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 19,4414* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.