Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671, 50m x 50mm, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004620
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00035-00
EAN/GTIN:
     4042448152695
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband

tesaband® 4671

tesa® 4671 ist ein starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse. Das Trägergewebe besteht aus Zellwolle. tesa 4671® ist ein Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung vor unter hinter der Bühne. Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen. Sehr gute Reißkraft. Einfach zu beschriften. Formbar. Schnell von Hand einreißbar. Leicht und rückstandsfrei entfernbar. Nicht reflektierend.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
50 mm
Stärke:
280 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Farbvariante:
Schwarz/Matt
Träger:
Gewebe, acrylatbeschichtet
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 50m, beschreibbares klebeband, gewebeband tesa, tesaband®, 4671, tesaband® 4671 50m x 50mm Schwarz-matt.tesaband 4671 50m x 50mm schwarz-matt, Tesa-4671, Tesa4671, 04671-00035-00, tesaband® 4671
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 4,60*
ab € 30,22*
€ 43,03*
3 Tage
3
3
€ 4,90*
ab € 36,43*
€ 46,23*
1
€ 4,00*
ab € 34,79*
€ 46,69*
3
€ 4,90*
ab € 35,81*
€ 46,84*
Lager 8685
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 37,40*
€ 48,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,748* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 144,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.