Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004632
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00020-00
EAN/GTIN:
     4042448072481
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband

tesaband® 4688

tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt. Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen. Wasser- und alterungsbeständig. Fest, aber dennoch flexibel Leicht von Hand einreißbar. Leicht abrollbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +110°C
Träger:
PE-extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, gewebe-klebeband 50mmx50m gelb, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, tesaband®, 4688, tesaband® 4688 Standard 50m x 50mm Gelb.tesaband 4688 Standard 50m x 50mm gelb, Tesa-4688, Tesa4688, GEWEBEKLEBEBAND, 04688-00020-00, tesaband® 4688
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,64*
€ 18,74*
7 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 19,05*
Lager 8685
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 19,15*
8 Tage
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 19,56*
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,308* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 344,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.