Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4900, 100m x 25mm, Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004697
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04900-00027-00
EAN/GTIN:
     4005800083495
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband

tesafix® 4900

tesafix® 4900 ist ein auf Trennpapier aufgebrachter Transferkleber ohne Zwischenträger. Er besteht aus einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, ist hochtransparent und besitzt eine hohe Anfangsklebkraft. tesafix® 4900 ist beständig gegen hohe Temperaturen. Auch bei Lösemitteln und anderen Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Transparent
Breite:
25 mm
Stärke:
50 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C
Träger:
Ohne
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, klebstoff film, tesafix®, 4900, tesafix® 4900 100m x 25mm Transparent.tesafix 4900 100m x 25mm Transparent, Tesafix-4900, Tesa-4900, 04900-00027-00, tesafix® 4900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 28,40*
€ 40,73*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 33,55*
€ 40,95*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 42,28*
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 34,32*
€ 44,50*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 40,95*
€ 48,73
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 40,18*
€ 47,81
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 37,96*
€ 45,17
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 36,30*
€ 43,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3355* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 245,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.