Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4900, 100m x 50mm, Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004699
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04900-00030-00
EAN/GTIN:
     4005800152184
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband

tesafix® 4900

tesafix® 4900 ist ein auf Trennpapier aufgebrachter Transferkleber ohne Zwischenträger. Er besteht aus einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, ist hochtransparent und besitzt eine hohe Anfangsklebkraft. tesafix® 4900 ist beständig gegen hohe Temperaturen. Auch bei Lösemitteln und anderen Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Transparent
Breite:
50 mm
Stärke:
50 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C
Träger:
Ohne
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, klebstoff film, tesafix®, 4900, tesafix® 4900 100m x 50mm Transparent.tesafix 4900 100m x 50mm Transparent, Tesafix-4900, Tesa-4900, 04900-00030-00, tesafix® 4900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 56,79*
€ 81,70*
Lager 8685
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 82,16*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 84,79*
19 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 68,54*
€ 89,28*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 82,16*
€ 97,77
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 80,62*
€ 95,94
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 76,17*
€ 90,64
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 72,84*
€ 86,68
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 67,38*
€ 80,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6738* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 246,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.