Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4914, 50m x 9mm, Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004702
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04914-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800083501
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4914

tesafix® 4914 ist ein transluzentes doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einem Vliesträger und modifizierter Acrlyatklebmasse mit geringerem Masseauftrag auf der offenen Seite. Offene Seite: geringeres Klebkraftniveau. Abgedeckte Seite: höheres Klebkraftniveau. Geschäumte Klebmasse mit hoher Sofortklebkraft. Exzellente Leistungen auf rauen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
9 mm
Stärke:
250 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 140°C
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 4914, tesafix® 4914 50m x 9mm Transparent.tesafix 4914 50m x 9mm Transparent, tesafix-4914, Tesa-4914, Klebeband doppelseitig, 04914-00004-00, tesafix® 4914
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 14,91*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 14,99*
8 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 15,18*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Rolle
ab 16000 Rollen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2518* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 479,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.