| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815004704 Herst.-Nr.: 04914-00009-00 EAN/GTIN: 4005800198755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix® 4914tesafix® 4914 ist ein transluzentes doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einem Vliesträger und modifizierter Acrlyatklebmasse mit geringerem Masseauftrag auf der offenen Seite. Offene Seite: geringeres Klebkraftniveau. Abgedeckte Seite: höheres Klebkraftniveau. Geschäumte Klebmasse mit hoher Sofortklebkraft. Exzellente Leistungen auf rauen Oberflächen.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 19 mm | Stärke: | 250 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +80°C, kurzfr. bis 140°C | Träger: | Vlies | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4914, tesafix® 4914 50m x 19mm Transparent.tesafix 4914 50m x 19mm Transparent, tesafix-4914, Tesa-4914, Klebeband doppelseitig, 04914-00009-00, tesafix® 4914 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |