| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004709 Herst.-Nr.: 04917-00038-00 EAN/GTIN: 4042448163240 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4917tesafix® 4917 ist ein transparentes, doppelseitiges PP-Klebeband mit alterungs- und feuchtigkeitsbeständiger Acrylat-Klebmasse. Es besitzt stark unterschiedliche Klebkräfte auf beiden Seiten und ist mit einer roten PP-Folie abgedeckt. Produkt und Abdeckung sind durchschweißbar.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Slitter | Länge: | 50 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 1240 mm | Stärke: | 90 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +80°C, kurzfr. bis 120°C | Träger: | PP-Film | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 4917, tesafix® 4917 50mx1240mm Transp. Slitter.tesafix 4917 50mx1240mm transp. Slitter, tesafix-4917, Tesa-4917, Klebeband doppelseitig, PP-Klebeband, 04917-00038-00, tesafix® 4917 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 658,34* | € 864,16* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 778,18* | € 868,80* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,43* | € 872,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 15,5636* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|