Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4917, 10000m x 6mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004713
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04917-00000-00
EAN/GTIN:
     4005800096099
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4917

tesafix® 4917 ist ein transparentes, doppelseitiges PP-Klebeband mit alterungs- und feuchtigkeitsbeständiger Acrylat-Klebmasse. Es besitzt stark unterschiedliche Klebkräfte auf beiden Seiten und ist mit einer roten PP-Folie abgedeckt. Produkt und Abdeckung sind durchschweißbar.
Weitere Informationen:
Länge:
10000 m
Farbe:
Transparent
Breite:
6 mm
Stärke:
90 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 120°C
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4917, tesafix® 4917 10000m x 6mm Transparent.tesafix 4917 10000m x 6mm transparent, tesafix-4917, Tesa-4917, Klebeband doppelseitig, PP-Klebeband, 04917-00000-00, tesafix® 4917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,37*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Meter (ab € 0,07494* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 839,37*
€ 998,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 825,23*
€ 982,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 797,03*
€ 948,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 778,08*
€ 925,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 749,37*
€ 891,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.