Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4926, 50mx1240mm, farblos, 250µm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004714
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04926-60003-20
EAN/GTIN:
     4042448268365
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4926

tesa® 4926 ist ein transparentes & doppelseitiges Klebeband mit einem 50µm PET-Träger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Sehr hohe Klebkraft und Scherfestigkeit. Sehr gute Handhab- und Prozessierbarkeit durch den stabilen PET-Träger. Sehr gute Dimensionsstabilität. Sehr gute Beständigkeit gegenüber verschiedener Umwelteinflüsse.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Farblos
Breite:
1372 mm
Stärke:
250 µm
Temperaturbeständigkeit:
100°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
PET-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4926, tesafix® 4926 50m x 1240mm farblos 250µm.tesafix 4926 50mx1240mm farblos 250µm, tesafix-4926, Tesa-4926, Klebeband doppelseitig, PET-Tape, 04926-60003-20, tesafix® 4926
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 1.385,04*
€ 1.398,83*
14 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 1.384,05*
€ 1.399,17*
Lager 8685
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 1.645,25*
€ 1.664,86*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1.664,86*
€ 1.981,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.659,69*
€ 1.975,03
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1.649,34*
€ 1.962,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1.645,89*
€ 1.958,61
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 1.645,25*
€ 1.957,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 16,4525* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 8.324,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.