| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815004715 Herst.-Nr.: 04928-60014-20 EAN/GTIN: 4042448268389 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix® 4928tesafix® 4928 ist ein doppelseitiges Polyesterklebeband, welches mit einer Acrylatklebmasse ausgerüstet ist. Das Produkt ist transparent und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klebkraft und Scherfestigkeit auch bei höheren Temperaturen. tesafix® 4928 ist besonders gut für eine Verklebung sowohl auf glatten als auch auf rauen Oberflächen geeignet.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 25 mm | Stärke: | 125 µm | Temperaturbeständigkeit: | 100°C langfr./200°C kurzfristig | Träger: | PET-Film | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4928, tesafix® 4928 100m x 1372mm Transparent.tesafix 4928 100m x 1372mm Transparent, tesafix-4928, Tesa-4928, Klebeband doppelseitig, Polyester-Klebeband, 04928-60014-20, tesafix® 4928 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |