| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004716 Herst.-Nr.: 04934-00001-00 EAN/GTIN: 4005800133664 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4934tesafix® 4934 ist ein doppelseitiges Klebeband. Es besteht aus einem Gewebeträger, der mit einem hohen Klebmassepolster ausgerüstet ist. Die Klebmasse ist lösungsmittelfrei und weist eine hohe Anfangsklebkraft (Tack) auf. tesafix® 4934 ist universell einsetzbar. Durch den flexiblen, schmiegsamen Gewebeträger und den hohen Klebmasseauftrag ist es speziell für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen geeignet.Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | Weiß | Breite: | 50 mm | Stärke: | 200 µm | Temperaturbeständigkeit: | 40°C langfr./60°C kurzfristig | Träger: | Gewebe | Klebmasse: | Synthesekautschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeband weiß tesa, gewebeband weiß, gewebeband, tesafix®, 4934, tesafix® 4934 25m x 38mm Weiß.tesafix 4934 25m x 38mm weiss, tesafix-4934, Tesa-4934, Klebeband doppelseitig, 04934-00001-00, tesafix® 4934 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 8,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,03* | € 9,74* | | | | | 7 Tage | | | 32 | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 9,79* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 7,75* | € 9,84* | | | | | | 8 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 6,66* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,31* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen | Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 314,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|