| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004760 Herst.-Nr.: 04954-00039-00 EAN/GTIN: 4005800026584 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4954tesafix® 4954 besteht aus einem weißen, reißfesten Gewebeträger und ist mit einer Kautschukmasse ausgerüstet. Es ist universell einsetzbar und speziell für die Verklebung auf rauen Untergründen geeignet. tesafix® 4954 zeichnet sich durch eine extrem gute Scherfestigkeit und eine sehr gute Anfangsklebkraft aus. Es besitzt eine gekreppte Abdeckung.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Weiß | Breite: | 50 mm | Stärke: | 430 µm | Temperaturbeständigkeit: | 50°C langfr./200°C kurzfristig | Träger: | Gewebe | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 90,68* | € 122,40* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 107,27* | € 123,04* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 90,19* | € 123,76* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 150,24* | € 174,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,1454* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 738,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|