Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4957, 25m x 9mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004769
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04957-00017-00
EAN/GTIN:
     4005800211522
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4957

tesafix® 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix® 4957 ist weiß oder schwarz und mit einem braunen Trennpapier abgedeckt (PV0). Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck. tesafix® 4957 ist auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Weiß
Breite:
9 mm
Stärke:
1100 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 9mm, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, tesafix®, 4957, tesafix® 4957 25m x 9mm Weiß.tesafix 4957 25m x 9mm weiss, tesafix-4957, Tesa-4957, Klebeband doppelseitig, 04957-00017-00, tesafix® 4957
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,77*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,79*
8 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 6,09*
19 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,30*
16 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1784* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 185,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.