Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4957, 25m x 12mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004770
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04957-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800199998
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4957

tesafix® 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix® 4957 ist weiß oder schwarz und mit einem braunen Trennpapier abgedeckt (PV0). Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck. tesafix® 4957 ist auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Weiß
Breite:
12 mm
Stärke:
1100 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesafix®, 4957, tesafix® 4957 25m x 12mm Weiß.tesafix 4957 25m x 12mm weiss, tesafix-4957, Tesa-4957, Klebeband doppelseitig, 04957-00007-00, tesafix® 4957
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2268* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.