Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4957,50mx1360mm, weiss, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004773
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04957-00151-00
EAN/GTIN:
     4042448295477
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4957

tesafix® 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix® 4957 ist weiß oder schwarz und mit einem braunen Trennpapier abgedeckt (PV0). Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck. tesafix® 4957 ist auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
1360 mm
Stärke:
1100 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 4957, tesafix® 4957 50m x 1360mm Weiß Slitter.tesafix 4957.50mx1360mm weiss Slitter, tesafix-4957, Tesa-4957, Klebeband doppelseitig, 04957-00151-00, tesafix® 4957
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.099,87*
€ 1.411,46*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.305,32*
€ 1.419,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,49*
€ 1.419,91*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.419,57*
€ 1.689,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.410,82*
€ 1.678,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.364,23*
€ 1.623,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.335,33*
€ 1.589,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.305,32*
€ 1.553,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 26,1064* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.