Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4957, 1700m x 12mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004790
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04957-00037-15
EAN/GTIN:
     4042448860569
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4957

tesafix® 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix® 4957 ist weiß oder schwarz und mit einem braunen Trennpapier abgedeckt (PV0). Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck. tesafix® 4957 ist auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus.
Weitere Informationen:
Länge:
1700 m
Farbe:
Weiß
Breite:
12 mm
Stärke:
1100 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 4957, tesafix® 4957 1700m x 12mm Weiß.tesafix 4957 1700m x 12mm weiss, tesafix-4957, Tesa-4957, Klebeband doppelseitig, 04957-00037-15, tesafix® 4957
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.700 Meter (ab € 0,24763* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 486,56*
€ 579,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 479,48*
€ 570,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 452,46*
€ 538,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 441,91*
€ 525,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 420,96*
€ 500,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.