| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004792 Herst.-Nr.: 04957-00024-00 EAN/GTIN: 4042448126856 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4957tesafix® 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix® 4957 ist weiß oder schwarz und mit einem braunen Trennpapier abgedeckt (PV0). Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck. tesafix® 4957 ist auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus.Weitere Informationen: | | Länge: | 1800 m | Farbe: | Weiß | Breite: | 6 mm | Stärke: | 1100 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +80°C | Träger: | PE-Schaum | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband 6 mm tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 4957, tesafix® 4957 1800m x 6mm Weiß.tesafix 4957 1800m x 6mm weiss, tesafix-4957, Tesa-4957, Klebeband doppelseitig, 04957-00024-00, tesafix® 4957 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 196,96* | € 283,16* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,23* | € 284,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,28* | € 290,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.800 Meter (ab € 0,13069* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|