Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 50m x 12mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004794
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800151934
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4959

tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
12 mm
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa doppelklebeband transparent, schleifvliesband, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4959, tesafix® 4959 50m x 12mm farblos.tesafix 4959 50m x 12mm farblos, tesafix-4959, Tesa-4959, Klebeband doppelseitig, 04959-00008-00, tesafix® 4959
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 9,77*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,81*
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,16*
16 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 11,52*
1
€ 6,90*
ab € 10,26*
€ 18,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1568* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 235,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.