Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 50m x 50mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004797
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00333-00
EAN/GTIN:
     4042448885357
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4959

tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
50 mm
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, doppelseitiges klebeband tesa transparent 50mmx50m, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, tesafix®, 4959, tesafix® 4959 50m x 50mm farblos.tesafix 4959 50m x 50mm farblos, tesafix-4959, Tesa-4959, Klebeband doppelseitig, 04959-00333-00, tesafix® 4959
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6602* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.