Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 7000m x 9mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004819
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00093-00
EAN/GTIN:
     4042448857613
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4959

tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Länge:
7000 m
Farbe:
Transparent
Breite:
9 mm
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa 9mm transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4959, tesafix® 4959 7000m x 9mm farblos.tesafix 4959 7000m x 9mm farblos, tesafix-4959, Tesa-4959, Klebeband doppelseitig, Vliesband, 04959-00093-00, tesafix® 4959
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 914,48*
  
Preis gilt ab 75 Rollen
1 Rolle enthält 7.000 Meter (€ 0,13064* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.