| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004820 Herst.-Nr.: 04959-00106-00 EAN/GTIN: 4005800134371 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4959tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.Weitere Informationen: | | Länge: | 10000 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 6 mm | Stärke: | 100 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C | Träger: | Vlies | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 4959, tesafix® 4959 10000m x 6mm farblos.tesafix 4959 10000m x 6mm farblos, tesafix-4959, Tesa-4959, Klebeband doppelseitig, Vliesband, 04959-00106-00, tesafix® 4959 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 772,65* | € 998,89* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,58* | € 1.004,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 774,04* | € 1.007,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10.000 Meter (ab € 0,09146* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|