| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815004842 Herst.-Nr.: 04962-00012-00 EAN/GTIN: 4005800151989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix® 4962tesafix® 4962 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Vliesträger und modifizierter Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft auf verschiedenen Untergründen. Sehr gute Benetzung auch auf rauen Oberflächen. Exzellente Temperaturbeständigkeit.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 38 mm | Stärke: | 160 µm | Temperaturbeständigkeit: | 80°C langfr./200°C kurzfristig | Träger: | Vlies | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa doppelseitiges klebeband 38mm x 50m, schleifvliesband, tesa vliesband, tesafix®, 4962, tesafix® 4962 50m x 38mm Transparent.tesafix 4962 50m x 38mm Transparent, Tesafix-4962, Tesa-4962, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04962-00012-00, tesafix® 4962 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |