| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815004913 Herst.-Nr.: 04965-00218-00 EAN/GTIN: 4005800135705 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix® 4965tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. tesafix® 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 4000 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 9 mm | Stärke: | 205 µm | Temperaturbeständigkeit: | 100°C langfr./200°C kurzfristig | Träger: | PET-Film | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa 9mm transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4965, tesafix® 4965 4000m x 9mm Transparent.tesafix 4965 4000m x 9mm transparent, Tesafix-4965, Tesa-4965, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04965-00218-00, tesafix® 4965 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |