Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4967, 300m x 1372mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004921
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04967-60027-06
EAN/GTIN:
     4042448296238
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4967

tesafix® 4967 ist ein transparentes, doppelseitiges Polyesterklebeband, welches mit einer Acrylatklebmasse ausgerüstet ist. Durch die hohe Klebkraft in Verbindung mit einer hohen Scherfestigkeit ist tesafix® 4967 für die Veklebung von schweren Gegenständen geeignet. Das Produkt bietet eine hohe Verklebungssicherheit auch bei thermischer und mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Länge:
300 m
Farbe:
Transparent
Breite:
1372 mm
Stärke:
160 µm
Temperaturbeständigkeit:
100°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
PET-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4967, tesafix® 4967 300m x 1372mm farblos.tesafix 4967 300m x 1372mm farblos, Tesafix-4967, Tesa-4967, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04967-60027-06, tesafix® 4967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.518,28*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 25,06094* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 7.588,73*
€ 9.030,59
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 7.567,20*
€ 9.004,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7.523,93*
€ 8.953,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7.518,28*
€ 8.946,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.