| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004938 Herst.-Nr.: 04970-00073-00 EAN/GTIN: 4005800083617 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4970 PVC-KlebebandDoppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. Hohe Klebkräfte, sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und sehr beständig gegen Weichmacher. Sehr gute Alterungsbeständigkeit. Selbstklebendes Ausrüsten von Kunstsoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen. Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays. Skalen- , Blenden- und Schilderverklebung. Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier - und Folienbahnen. Schäumen- und Filzenverklebung.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Weiß | Breite: | 1000 mm | Stärke: | 0,240 MMT | Temperaturbeständigkeit: | Bis +70°C | Träger: | PVC | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 4970, PVCKlebeband, tesafix® 4970 PVC-Klebeband 50m x 1000mm Weiß.tesafix 4970 50m x 1000mm weiss, Klebeband doppelseitig, Tesafix-4970, Tesa-4970, 04970-00073-00, tesafix® 4970 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.004,22* | € 1.277,31* | | | | Lager 8685 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,09* | € 1.284,67* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,36* | € 1.285,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 23,7618* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|