Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Artikel
tesamoll 5390 Gummidichtung 6mx9mmx55mm weiß, f. Fenster und Türen CLASSIC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 8685
Artikel-Nr.:
8685-2815005010
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
05390-00100-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
tesamoll 5390 Gummidichtung
Das tesamoll® P-Profil aus Gummi eignet sich als Fensterdichtung oder Türdichtung und ist aufgrund des Hohlprofils in der Lage, größere Spalten von 2 - 5 mm zu schließen. Die Gummidichtung ist selbstklebend und lässt sich mit wenigen Handgriffen am Fenster- oder Türrahmen befestigen. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie beträgt die Mindestlebensdauer der Fensterdichtung vier Jahre. Zudem ist sie witterungs- und temperaturbeständig. Bei entsprechender Spaltabdeckung ist es mit der Gummidichtung möglich, bis zu 35% der Heizkosten einzusparen.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Länge:
6 m
Farbe:
Weiß
Breite:
55 mm
Temperaturbereich:
von -50°C bis +60°C
Stärke:
9 mm
Hinweis:
Für Fenster und Türen
... >
Kleben / Dichten
>
Klebebänder
>
Dichtbänder
Weitere Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
,
Dichtungsprofil
,
Fensterabdichtung
,
Fensterdichtung
,
Fugenband
,
Fugendichtband
,
Fugendichtungsband
,
Klebedichtung
,
Selbstklebende Fensterdichtung
,
Selbstklebende Türdichtung
,
Profil-Dichtung
,
Profildichtung
,
tesa dichtband weiß
,
dichtband tesa
,
dichtband
,
tesamoll
,
5390
,
Gummidichtung
,
tesamoll 5390 Gummidichtung 6mx9mmx55mm Weiß CLASSIC P-Profil.tesamoll 5390 Gummidichtung 6mx9mmx55mm
,
05390-00100-00
,
tesamoll 5390
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,62*
€ 8,05*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 6,55*
€ 8,38*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,92*
€ 8,78*
Lager 1690
4 Tage
24
10
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 8,93*
Lager 8685
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 9,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 94,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 05395-00100 Tür-/Fensterdichtung
tesa
05395-00100
ab € 10,75*
Ähnlich
TESA 05395-00101 Tür-/Fensterdichtung
tesa
05395-00101
ab € 10,75*
Ähnlich
TESA P-Profile 6 m Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
tesa
05390-00101-02
ab € 5,93*
Ähnlich
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
tesa
05463-00121-00
ab € 5,09*
Ähnlich
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Weiß
tesa
05463-00120-00
ab € 5,09*
Ähnlich
TESA Universal Weiß 6 m
tesa
55604-00100-00
ab € 4,75*
Ähnlich
TESA tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoffdichtband, 9 mm x 6 m
tesa
05428-00100-00
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen