Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll 5463 Gummidichtung braun 6mx9mmx4mm für Fenster und Türen Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005034
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05463-00121-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen

tesamoll 5463 Gummidichtung

Das witterungsbeständige tesamoll® E-Profil Dichtungsband schließt zuverlässig Spalten in Fenstern und Türen, die zwischen 1 und 3,5 mm breit sind. Der Dichtungsstreifen ist selbstklebend und lässt sich im Handumdrehen befestigen. Die hohe Klebkraft und das hochwertige Material sorgen für eine lange Mindesthaltbarkeit von acht Jahren. Bei entsprechender Spaltabdeckung kann man mit Hilfe des Dichtungsbandes bis zu 20% der Heizkosten einsparen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
6 m x 9 mm x 4 mm
Farbe:
Braun
Hinweis:
Für Spaltenbreiten bis 1-3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsstreifen, Fensterdichtung, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, dichtband tesa braun, dichtband tesa, dichtband, tesamoll, 5463, Gummidichtung, tesamoll 5463 Gummidichtung Braun 6mx9mmx4mm Classic E-Profil.tesamoll 5463 Gummidichtung braun, Türdichtung, 05463-00121-00, tesamoll 5463
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 6,62*
1
€ 4,75*
ab € 5,44*
€ 6,99*
1
€ 6,78*
ab € 5,68*
€ 7,24*
5 Tage
62
10
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,33*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,87*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,64*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,55*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,93*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,09*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,75*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.