Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 6917, 10000m x 7mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005067
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06917-00019-00
EAN/GTIN:
     4005800095924
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 6917

tesafix® 6917 ist ein transparentes, doppelseitiges PP-Klebeband mit alterungsbeständiger Acrylatklebmasse. Es besitzt stark unterschiedliche Klebkräfte auf beiden Seiten. Die überstehende rote PP-Folien
Weitere Informationen:
Länge:
10000 m
Farbe:
Transparent
Breite:
7 mm
Stärke:
90 µm
Temperaturbeständigkeit:
80°C langfr./120°C kurzfristig
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 6917, tesafix® 6917 10000m x 7mm Transparent.tesafix 6917 10000m x 7mm transparent, Klebeband doppelseitig, Tesa-64958, 06917-00019-00, tesafix® 6917
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 927,58*
€ 1.188,19*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.093,75*
€ 1.195,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,78*
€ 1.196,70*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.195,04*
€ 1.422,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.175,21*
€ 1.398,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.147,85*
€ 1.365,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.122,12*
€ 1.335,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.093,75*
€ 1.301,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 10.000 Meter (ab € 0,10938* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.