Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7042, 25m x 900mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005097
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07042-60000-28
EAN/GTIN:
     4042448346100
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® ACXplus 7042

tesa® ACXplus 7042 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem hochleistungsfähigen Acrylatschaumträger und ist in den Farben Grau und Weiß verfügbar. Bedingt durch eine einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Verklebungsfestigkeit, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit, sowie die Möglichkeit unterschiedliche Zug- und Scherbelastungen auszugleichen. Speziell auf schwierig zu verklebenden Oberflächen, wie Kunststoffen oder beschichteten Metalloberflächen, bietet das Produkt eine hohe Verbundsicherheit an. tesa® ACXplus 7042 ist speziell einsetzbar für die unsichtbare Verklebung von dekorativen Elementen auf Glas, Metall und Kunststoffoberflächen. Eine blasenfreie Applikation ist ebenfalls möglich. Die graue und weiße Farbe des Klebebandes harmoniert mit den Metall- und Kunststoffoberflächen der Untergründe und macht eine saubere und unsichtbare Verklebung möglich. Hauptanwendung: tesa® ACXplus Produktfamilie ist für eine Vielzahl von konstruktiven Anwendungen geeignet. Um Ihnen die beste Produktlösung bieten zu können, ist es unser Bestreben die Anwendung (inklusive Informationen zu den Oberflächen und Anwendungsparametern) vollständig zu verstehen. Bei folgenden Anwendungen können die Produkte beispielsweise eingesetzt werden: Verklebung von dekorativen Paneelen (z.B.: Glasfronten bei Kühlschränken und Möbeloberflächen). Befestigung von dekorativen Elementen (u.a. Fenstersprossen oder Möbelleisten). Verklebung im Bereich Glas auf Glas oder Glas auf Metall (z.B.: bei Herstellung von Trennwand- oder Türelementen).
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Grau
Breite:
900 mm
Stärke:
500 µm
Temperaturbeständigkeit:
110°C langfristig/200°C kurzfristig
Träger:
Acrylat, geschäumt
Klebmasse:
Reinacrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa®, ACXplus, 7042, tesa® ACXplus 7042 25m x 900mm Grau.tesa ACXplus 7042 25m x 900mm grau, Acrylatschaumklebeband, Acrylatschaum-Klebeband, 07042-60000-28, tesa® ACXplus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.528,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 61,15* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.650,37*
€ 1.963,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.635,18*
€ 1.945,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.584,23*
€ 1.885,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.555,15*
€ 1.850,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.528,75*
€ 1.819,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.