| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815005106 Herst.-Nr.: 07044-00008-28 EAN/GTIN: 4042448333230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® ACXplus 7044tesa® ACXplus 7044 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem hochleistungsfähigen Acrylatschaumträger und ist in den Farben Grau und Weiß verfügbar. Bedingt durch eine einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Verklebungsfestigkeit, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit, sowie die Möglichkeit unterschiedliche Zug- und Scherbelastungen auszugleichen. Speziell auf schwierig zu verklebenden Oberflächen, wie Kunststoffen oder beschichteten Metalloberflächen, bietet das Produkt eine hohe Verbundsicherheit an. tesa® ACXplus 7044 ist speziell einsetzbar für die unsichtbare Verklebung von dekorativen Elementen auf Glas, Metall und Kunststoffoberflächen. Eine blasenfreie Applikation ist ebenfalls möglich. Die graue und weiße Farbe des Klebebandes harmoniert mit den Metall- und Kunststoffoberflächen der Untergründe und macht eine saubere und unsichtbare Verklebung möglich.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Slitter | Länge: | 25 m | Farbe: | Grau | Breite: | 880 mm | Stärke: | 1000 µm | Temperaturbeständigkeit: | 110°C langfr./200°C kurzfristig | Träger: | Acrylat, geschäumt | Klebmasse: | Reinacrylat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa®, ACXplus, 7044, tesa® ACXplus 7044 25mx880mm Grau Slitter.tesa ACXplus 7044 25mx880mm grau Slitter, ACX plus, Klebeband doppelseitig, 07044-00008-28, tesa® ACXplus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |