Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7078 18mx12mm schwarz weisse PE-beschichtete Abdeckung


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005222
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07078-00009-22
EAN/GTIN:
     4042448214454
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® ACXplus 7078

tesa® ACXplus 7078 ist ein Acrylatschaum-Klebeband. Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr gute Temperaturbeständigkeit, kombiniert mit einer hervorragenden Kälte-Schock-Resistenz. Das Produkt eignet sich besonders gut für die konstruktive Verklebung im Aussenbereich, speziell auch in Kombination mit dem tesa Adhesion Promoter. Ein geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen. tesa® ACXplus 7078 besitzt eine sehr gute Scherfestigkeit und sehr hohe Endklebkraft.
Weitere Informationen:
Länge:
18 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
12 mm
Stärke:
2000 µm
Temperaturbeständigkeit:
220°C kurzfr./120°C langfristig
Träger:
Acrylat, geschäumt
Klebmasse:
Reinacrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesa®, ACXplus, 7078, tesa® ACXplus 7078 18mx12mm Schwarz Weiße PE-beschichtete Abdeckung.tesa ACXplus 7078 18mx12mm schwarz, ACX plus, Klebeband doppelseitig, 07078-00009-22, tesa® ACXplus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 29,54*
€ 43,14*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 43,35*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 44,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 43,35*
€ 51,59
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 39,20*
€ 46,65
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 37,11*
€ 44,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,24*
€ 41,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 1,95778* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 260,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.