Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 7133, 66m x 100mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005241
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07133-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800143229
Suchbegriffe:
tesafilm®
7133
tesafilm® 7133 66m x 100mm Blau.tes...
Klebeband

tesafilm® 7133

PP-Folie mit Naturkautschukklebmasse zum großflächigen Abdecken. Leicht und rückstandsfrei entfernbar, nassschlifffest und wasserunempfindlich.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Blau
Breite:
100 mm
Stärke:
80 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +120°C
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Naturkautschuk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 36,49*
€ 47,83*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 42,93*
€ 48,08*
8 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 48,28*
18
€ 4,60*
ab € 34,38*
€ 48,49*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 48,08*
€ 57,22
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 46,49*
€ 55,32
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 45,42*
€ 54,05
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 44,33*
€ 52,75
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 42,93*
€ 51,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,65046* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 865,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.