Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50060 Flexible, 5000mx15mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005327
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50060-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448889171
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 50060 Flexible

tesa® 50060 Flexible ist ein polyesterfaserverstärktes Kreuz-Filamentklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Synthesekautschukklebmasse. Die flexiblen Polyesterfasern zeichnen durch eine sehr hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung sowie durch eine sehr hohe Dehnungsresistenz aus. Es ist ideal für die innenliegende Verstärkung von Kartons mit seitlichen Grifflöchern oder mit obenliegenden Grifflöchern geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
5000 m
Farbe:
Silber
Breite:
15 mm
Stärke:
175 µm
Träger:
PET-faser & BOPP
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebe-band tesa, gewebe band, gewebe-klebeband farblos, tesa®, 50060, Flexible, tesa® 50060 Flexible 5000mx15mm farblos.tesa 50060 Flexible 5000mx15mm farblos, Packband, Verpackungsband, 50060-00000-01, tesa® 50060
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 426,61*
€ 573,65*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,15*
€ 576,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,63*
€ 582,29*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 576,85*
€ 686,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 567,30*
€ 675,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 529,99*
€ 630,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 516,62*
€ 614,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 505,15*
€ 601,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 5.000 Meter (ab € 0,10103* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.