Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Artikel
tesa 50600, 66m x 50mm, grün
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-2815005413
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
50600-00001-00
EAN/GTIN:
4042448151384
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® 50600
tesa® 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse. Es hat folgende herausragende Eigenschaften: Hohe Festigkeit. Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit. Rückstandsfreie Entfernbarkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Grün
Breite:
50 mm
Stärke:
80 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis 220 °C
Träger:
PET
Klebmasse:
Silikon
... >
Kleben / Dichten
>
Klebebänder
>
Abdeckklebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
PES-Klebeband
,
Polyester-Klebeband
,
abdeckband tesa grün
,
abdeckband tesa
,
abdeckband 50 mm
,
tesa®
,
50600
,
tesa® 50600 66m x 50mm Grün.tesa 50600 66m x 50mm grün
,
Klebeband
,
Polyesterklebeband
,
Silikonabdeckband
,
50600-00001-00
,
tesa® 50600
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 16,19*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,28*
Lager 42XH2
8 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 16,47*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 17,22*
Lager 52DVW
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 11,98*
€ 18,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,20016* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen (
entspricht € 586,08* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckvlies 50 x 1 m grau
k.A.
ab € 47,58*
Zubehör
Paper Protect Abdeckpapier 150mm x 50 m
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier - Taiga S170 Breite 1000 mm Länge 100 m
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,90*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 18cmx20m
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 30cmx20m
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
SCHULLER Ersatzwalze aus 7 mm Flor zu Heizkörperroller Länge 100 mm ø 24 mm
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
SCHULLER Farbeimer oval aus Kunststoff 12,5 Liter
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 200 x 210 mm
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 390 mm
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
SCHULLER Pinsel Set mit Flachpinseln Breite 25, 35 und 50 mm 3-teilig
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebesteifen
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,34*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 240cm x 17m / 17mm Klebesteifen
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,66*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 55cm x 20m / 17mm Klebesteifen
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
Zubehör
STANLEY 10-018 UNIVERSALMESSER MIT ARRETIERUNG
Stanley
10-018
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen