Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50600, 66m x 960mm, grün, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005414
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50600-00013-01
EAN/GTIN:
     4042448184610
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband

tesa® 50600

tesa® 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse. Es hat folgende herausragende Eigenschaften: Hohe Festigkeit. Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit. Rückstandsfreie Entfernbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
66 m
Farbe:
Grün
Breite:
960 mm
Stärke:
80 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis 220 °C
Träger:
PET
Klebmasse:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: tesa®, 50600, tesa® 50600 66m x 960mm Grün Slitter.tesa 50600 66m x 960mm grün Slitter, Klebeband, Polyesterklebeband, Silikonabdeckband, 50600-00013-01, tesa® 50600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 598,24*
€ 789,01*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,62*
€ 793,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,49*
€ 797,05*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 793,22*
€ 943,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 759,24*
€ 903,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 742,93*
€ 884,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 728,05*
€ 866,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 707,62*
€ 842,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 10,72152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.