Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50607 PV41, 50m x 38mm, Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005425
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50607-00020-41
EAN/GTIN:
     4042448186355
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® 50607 PV41

tesa® 50607 PV41 ist ein transluzentes, doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix® 50607 PV41 zeichnet sich besonders aus durch hohe Anfangsklebkraft, hohe Klebkraft auch auf rauen Untergründen wie Kartonpapier, hohe Scherfestikeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
38 mm
Stärke:
120 µm
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesa®, 50607, PV41, tesa® 50607 PV41 50m x 38mm Transparent.tesa 50607 PV41 50m x 38mm Transparent, Klebeband doppelseitig, 50607-00020-41, tesa® 50607
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 11,13*
€ 14,94*
Lager 8685
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 15,01*
9 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,11*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2664* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 720,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.