| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815005430 Herst.-Nr.: 50607-00024-41 EAN/GTIN: 4042448186850 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® 50607 PV41tesa® 50607 PV41 ist ein transluzentes, doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix® 50607 PV41 zeichnet sich besonders aus durch hohe Anfangsklebkraft, hohe Klebkraft auch auf rauen Untergründen wie Kartonpapier, hohe Scherfestikeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 50 mm | Stärke: | 120 µm | Träger: | Vlies | Klebmasse: | Acrylat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesa®, 50607, PV41, tesa® 50607 PV41 100m x 50mm Transp..tesa 50607 PV41 100m x 50mm Transp., Klebeband doppelseitig, 50607-00024-41, tesa® 50607 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |