| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815005435 Herst.-Nr.: 50658-00007-42 EAN/GTIN: 4042448150530 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® 50658 PV42tesa® 50658 PV42 ist ein transluzentes, doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer Acrylatklebmasse. Hohe Anfangsklebkraft. Hohe Klebkraft auch auf rauen Untergründen wie Kartonpapier. Hohe Scherfestikeit. Sehr gute Temperaturbeständigkeit.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 25 mm | Stärke: | 120 µm | Träger: | Vlies | Klebmasse: | Acrylat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband 50mx25mm, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesa®, 50658, PV42, tesa® 50658 PV42 50m x 25mm farblos.tesa 50658 PV42 50m x 25mm farblos, Vliesklebeband, Klebeband, 50658-00007-42, tesa® 50658 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |