Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51006, 25m x 9mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005447
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51006-00028-00
EAN/GTIN:
     4042448091949
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51006 Gewebeband

Abriebfestes PET Gewebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C/3000h, hohe Klebkraft. Flexibel, verrottungsfest, hoch reißfest und beständig gegen Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
9 mm
Stärke:
0,320 MMT
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Weitere Suchbegriffe: gewebeband tesa schwarz 9mm, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51006, tesa® 51006 Gewebeband 25m x 9mm Schwarz.tesa 51006 25m x 9mm schwarz, Tesaband-51006, 51006-00028-00, tesa® 51006
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,77*
Lager 8685
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,80*
9 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,87*
12 Tage
unbekannt
16
€ 4,99*
ab € 5,54*
€ 7,25*
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1876* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 556,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.