Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51006 25m x 15mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005448
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51006-00054-00
EAN/GTIN:
     4042448368102
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51006 Gewebeband

Abriebfestes PET Gewebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C/3000h, hohe Klebkraft. Flexibel, verrottungsfest, hoch reißfest und beständig gegen Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
15 mm
Stärke:
0,320 MMT
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51006, tesa® 51006 Gewebeband 25m x 15mm Schwarz.tesa 51006 25m x 15mm schwarz, Tesaband-51006, 51006-00054-00, tesa® 51006
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
760
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 8,54*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,27*
€ 9,43*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 10,31*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 760 Rollen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2976* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 760 Rollen
Mindestbestellmenge: 760 Rollen ( entspricht € 6.490,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.